Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus Überwachungsrelais 1 St. 201749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239483-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     201749
EAN/GTIN:
     4044764001565
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Abgastemperaturwächter 40 Grad

Der Rauchgasthermostat wird zur Überwachung der Abgastemperatur im Rauchrohr von wärmeerzeugenden Anlagen verwendet. Der Fühler des ATW besteht aus einem Metallrohr und einem darin angeordneten Metallstab mit unterschiedlichem Ausdehnungskoeffizienten, die bei Temperaturänderung eine Längendifferenz ergeben. Diese wirkt auf einen Präzisionsmikroschalter der oberhalb einer fest eingestellten Grenztemperatur den Stromkreis unterbricht. Nach der Absenkung der Temperatur am Fühler um ca. 15 K schaltet der Mikroschalter zurück und der Stromkreis wird wieder geschlossen. Kleinste Bauform, hochtemperaturbeständig durch spezielle Metall und Keramikwerkstoffe,.
Zugelassen zum Einsatz in wärmeerzeugenden Anlagen, TÜV geprüft nach DIN, daher keine DIBt-Zulassung nötig.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Überwachungsrelais · Typ (Hersteller-Typ): 201749 · Weitere technische Daten: Schaltpunkt: 40 Grad · Schaltgenauigkeit: +/- 7 K · Schaltdifferenz: ca.15 K · Grenzwertbereich: Grenzwert zwischen 0 Grad und 400 Grad · Betriebsmedium: Luft oder Rauchgas · Zul. Umgebungstemperatur: max. 180 Grad am Schaltgehäuse · Mediumtemperatur: 0...500 Grad · Zeitkonstante: 45 Sekunden · Anschlusskabel: 2 m · Schutzart gem. DIN EN 60529: IP 40 · Schaltleistung: 16(4) A 400V bei cos? = 1(0,6)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Schabus
Typ (Hersteller-Typ):
201749
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Schabus, 201749, überwachungs relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 111,08*
€ 5,46*
ab € 88,35*
€ 111,09*
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 115,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 154,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.