Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

79760 Schreibtischleuchte LED LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239644-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79760
EAN/GTIN:
     4260183017943
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
79760 Schreibtischleuchte LED LED Weiß

Eaxus Schreibtischlampe dimmbar weiß

14 super helle SMD LEDs
LED Lebensdauer: bis zu 50.000 h
Abmessungen Standfuß: 12 cm x 10 cm (L x B)
Länge Lampenhals: ca. 22 cm
Gewicht: ca. 100 g
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

Die dimmbare Schreibtischlampe von Eaxus leuchtet mit ihren 14 SMD LEDs ganz nach Ihrer gewünschten Intensität. Die leistungsstarken, integrierten Leuchtmittel haben eine Lebensdauer 50.000 Stunden und sind daher ein langlebiger Begleiter. Wählen Sie über die Touch Taste mit intuitivem Berührungssensor zwischen 3 verschiedenen Helligkeitsstufen und schonen Sie somit Ihre Augen. Bei Dunkelheit können Sie also, dank des Dimm- / Ein- und Ausschalters, die für Sie geeignete Beleuchtung nutzen.
Über den flexiblen, frei biegbaren Schwanenhals lässt sich der Beleuchtungswinkel optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Zudem lässt sich die schlanke Lampe platzsparend verstauen und Sie können sie sowohl tagsüber als auch als Nachtlicht nutzen.

Wenn Sie im Büro am Computer oder Laptop arbeiten, können Sie die energieeffiziente Eaxus Tischleuchte Touch über das mitgelieferte, 110 cm lange USB Kabel mit der nötigen Energie versorgen. Sie können aber auch einen passenden Adapter verwenden und den Strom über die Steckdose fließen lassen. Um örtlich unabhängig zu bleiben, können Sie auf die Wireless Option zurückgreifen und die Leselampe mit einem Gewicht von gerade einmal 100 g überall in der Wohnung platzieren. Setzen Sie dazu einfach 4x 1,5 V AAA Batterien (nicht enthalten) in das Fach an der Unterseite des Standfußes ein und schon ist sie betriebsbereit. So können Sie sie abends auf Ihren Nachttisch stellen oder aber Sie nutzen die verstellbare Lichtquelle während Sie den Haushalt erledigen. Sie ist zudem sehr kompakt und nimmt dank der Maße von 12 cm x 10 cm x 22 cm (L x B x H) nicht allzu viel Platz weg.

Das moderne Design in elegantem Weiß findet wirklich in jeder Wohnumgebung seinen passenden Platz. Setzen Sie mit dieser Kunststoff Lampe ein Statement zeitgemäßer, formschöner und zugleich auch äußerst praktischer Beleuchtungsinstallation.

Ausstattung:
Sanftes und helles Licht zum Schutz der Augen
Touch Bedienung: hoch effizient und äußerst langlebig
Frei biegbarer Hals: einfaches Transportieren und Verstauen
Stromversorgung: über mit geliefertes USB-Kabel oder 4x AAA 1,5 V Batterien (nicht enthalten)
Länge USB-Kabel: 110 cm
Dimmbar: 3 verschiedene Helligkeitsstufen für Ihr individuelles Befinden

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 14 · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Batteriebetrieb,Dimmbar,Flexarm,Flexibel,Individuell gestaltbar,Tap-On-Funktion · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Sockel: LED · Zuleitungslänge: 110 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
14
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Batteriebetrieb | Dimmbar | Flexarm | Flexibel | Individuell gestaltbar | Tap-On-Funktion
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Zuleitungslänge:
110 cm
Sockel:
LED
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Schreibtischleuchte
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 79760, Tischlicht, Tischbeleuchtung, Schlafzimmerlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 8,20*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 8,21*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 18,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.