Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Erdungsbox 3.00 m Buchse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245966-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC061
EAN/GTIN:
     4260573962013
Suchbegriffe:
Erdungsbox
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Quadrios ESD-Erdungsbox 3.00 m Buchse

Quadrios Erdungsbox 3 x Ban.Buchs. Bananen/Kroko

Optimale Verbindung der ESD-Schutz-Komponenten mit Erdpotenzial
Perfekt für stationäre Anwendung / ESD Arbeitsplätze
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Die Erdungs-Box aus ABS-Kunststoff in L-Form-Ausführung verbindet angeschlossene ESD-Schutz-Komponenten untereinander und mit dem Erdpotenzial. Somit ist die professionelle Verkabelung von ESD-Zubehör zu einem gemeinsamen Erdungspunkt problemlos zu bewerkstelligen.

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 1 MΩ · Anschluss (Bauelemente): Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Kabellänge: 3.00 m · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Ausführung: Winkel-Form
Besonderheiten: inkl. Erdungskabel
Stecker
Krokodilklemme

Lieferumfang:
Erdungs-Box in L-Ausführung aus ABS mit 3 x Bananenbuchsen-Terminal und Erdungswiderstand 1M Ohm, Kabellänge 3 m, Bananenstecker/Krokodilklemmenadapter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Ableit-Widerstand:
1 MΩ
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Buchse
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Erdungsbox
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse schwarz, erdungsbox, bananenbuchse gelb, Quadrios, 1903EC061, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 20,44*
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 20,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.