Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko TT 47266 TT Diesellok BR 294 der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247391-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     47266
EAN/GTIN:
     4015615472667
Suchbegriffe:
Diesellok TT
Diesellokomotive TT
diesellok tt
Piko TT 47266 TT Diesellok BR 294 der DB AG

TT Diesellok BR 294 der DB AG

Modernste Variante der V 90-Familie der DB AG in Ausführung der Epoche VI.

Ausstattung:
Digital-Schnittstelle (Plux16) · Haftreifen · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik · Mindestradius mm: 310

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: TT · LüP / LüK: 120 mm · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko TT
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
120 mm
Herst.-Teilenr.:
47266
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04015615472667, Piko TT, 47266
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,41*
€ 170,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 170,29*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 255,02*
€ 294,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.