Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Halter für Kartenterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247641-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8990564
EAN/GTIN:
     4064161038087
Suchbegriffe:
04064161038087
SpeaKa Professional
SP-8990564
SpeaKa Professional Halter für Kartenterminal

SpeaKa Professional Kartenterminal-Standfuß

Sicherer Halt für Kartenterminals
Stabile Neigungsverriegelung für alle Transaktionen
Verstellbare Haltebacken für eine individuelle Anpassung
Silikonkissen schützt den Kartenleser vorm Verkratzen
Integriertes Kabelmanagement verbirgt Strom- und Anschlusskabel
Einfache Montage: Bohren oder kleben

Sichern Sie Kartenlesegeräte und auch Kredtikartenterminals sicher gegen Diebstahl. Der renkforce Kartenterminal-Standfuß sorgt dank verstellbaren Haltebacken für nahezu alle Hersteller einen sicheren Halt.

Neig- und schwenkbar für den besten Blick
Der Standfuß ist 360° schwenkbar sowie +60°/-70° neigbar. Das sorgt für besten Konfort für Ihre Kunden und Mitarbeiter.

Ausstattung:
Breiteneinstellung: Universelle Passform für nahezu alle Geräte

Technische Daten:
Gewicht: 0.65 kg · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 109 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 93 mm

Lieferumfang:
Kartenterminal-Standfuß,2x Schraube SST4,8 x 20,EVA Pad C,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 109 x 250 x 93 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
109 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
grau | schwarz
Gewicht:
0.65 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Halter für Kartenterminal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 19,06*
€ 27,33*
€ 4,00*
ab € 19,56*
€ 28,69*
8 Tage
59
€ 6,99*
ab € 41,11*
€ 54,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.