Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-6742929 Ersatzteil Passend für Modell (Modellbau): Skyland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247643-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6742929
EAN/GTIN:
     4051462078829
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Reely RE-6742929 Ersatzteil Passend für Modell (Modellbau): Skyland

Reely Lipo-Akku für Reely Skyland Schaumstoff-Flugzeug

Ersatzakku für Reely Skyland Schaumstoff-Flugzeug

Reely Lipo-Akku für Reely Skyland Schaumstoff-Flugzeug

Ausstattung:
3,7 V, 500 mAh · Ladeschlussspannung: 4,25 V · Entladeschlussspannung 3,3 V · Max. Ladestrom: 300 mA · Max. Entladestrom: 7,5 A · Konstanter Entladestrom: 5 A · Abmessung: 36 x 26 x 8,5 mm · Gewicht: 13 g.

Technische Daten:
Passend für (Details): Reely Skyland · Passend für Marke: Reely · Passend für Modell (Modellbau): Skyland

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke:
Reely
Passend für Modell (Modellbau):
Skyland
Passend für (Details):
Reely Skyland
Marke:
Reely
Herst.-Teilenr.:
RE-6742929
Produkt-Art:
Ersatzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,58*
Lager 102
260
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,60*
€ 3,50*
ab € 23,10*
€ 32,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.