Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2247896 Flexible Bitverlängerung Länge 290 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247896-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6743688
EAN/GTIN:
     4064161039183
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-6743688
Bitverlängerung
Maschinen-bithalter
TOOLCRAFT 2247896 Flexible Bitverlängerung Länge 290 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")

Flexible Bitverlängerung Länge 290 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")

Für enge Nischen und Zwischenräume
Länge 290 mm

Damit ist der Zugang auch in Nischen und engen Zwischenräumen möglich. Mit 6,3 mm (1/4") Schaft und Magnet-Bithalter.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 290 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bitverlängerung
Weitere Suchbegriffe: Bithalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
272
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,13*
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 18,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.