Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Schaltaktor HmIP-FSI16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2247914-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     154346A0
EAN/GTIN:
     4047976543465
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
Schaltaktor
Homematic IP Funk Schaltaktor HmIP-FSI16

Homematic IP Schaltaktor mit Tastereingang – Unterputz

Für viele Verbraucher geeignet
Mit Tastereingang
Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant möglich

Beleuchtung im Smart Home intelligent steuern und trotzdem die bestehenden Taster oder Schalter für die gewohnte Bedienung weiter verwenden – dies ist mit dem einfach nachzurüstenden Schaltaktor von Homematic IP möglich.

FÜR VIELE VERBRAUCHER GEEIGNET
Ohmsche Lasten (14 A dauerhaft, 16 A für 15 min) - Glühlampen (1500 W) - Lampen mit internem Vorschaltgerät (LED/ Kompaktleuchtstofflampe) (200 W) - HV-Halogenlampen (1500 W) - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder Eisenkern-Trafo (1500 W) - Leuchtstofflampen unkompensiert oder parallelkompensiert (1500 W) - Elektrische Radiatoren und elektrische Heizungsanlagen (8 A, 200.000 Betätigungen).

LICHT INTELLIGENT SCHALTEN
Komfortables Ein- bzw. Ausschalten einer angeschlossenen Leuchte für die ideale Lichtstimmung im Smart Home. Durch das besonders hohe Schaltvermögen können auch große Verbraucher mit bis zu 16 A geschaltet werden.

FLEXIBLE BEDIENUNG
Der integrierte Tastereingang und die Funkkommunikation ermöglichen vielseitige Steuerungsmöglichkeiten: Direkt über handelsübliche 230-V-Taster oder Schalter Per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen Jederzeit über die Homematic IP Smartphone-App

UNSICHTBAR INSTALLIERT
Kompakte Bauform für die einfache Montage in Standard-Unterputzdosen. Über den integrierten Eingang mit schraubenlosen Klemmen können vorhandene Taster/Schalter komfortabel angeschlossen werden. Durch die doppelt ausgelegten Klemmen ist eine praktische Durchverdrahtung möglich. Alternativ ist auch die Installation in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25) im geschützten Außenbereich, wie bspw. in Garagen oder unter einem Dachüberstand, möglich.

ERWEITERTE BEDIENUNG
Durch einstellbare Zeitprofile in der Homematic IP App kann das Schalten der Beleuchtung an die Tagesabläufe der Bewohner angepasst werden. Zusätzlich lässt sich der Schaltaktor ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant) steuern.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht,Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 49 g · Montageart: Aufputz,Unterputz · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 180 m · Schaltleistung (max.): 3220 W · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Max. Schaltleistung: 3220 W dauerhaft, 3680 W für 15 min · Funk-Frequenzband: 868,0 - 868,6 MHz; 869,4 - 869,65 MHz · Relais: Schließer, 1-polig, μ-Kontakt

Lieferumfang:
Homematic IP Schaltaktor mit Tastereingang - Unterputz ,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 33 x 41 mm
Produktabmessung, Tiefe:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht | Heizen
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Aufputz | Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld):
180 m
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung (max.):
3220 W
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
49 g
Produkt-Art:
Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: homematic ip schaltaktor, schaltaktor, Homematic IP, 154346A0, HmIP-FSI16, Hausautomation, Funk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,64*
€ 70,63*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 54,73*
€ 70,75*
Frei Haus
ab € 56,29*
€ 72,82*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 75,20*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 59,49*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.