Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GF2T-E3-B-BNC Einstechfühler -70 bis +250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2248062-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480624
EAN/GTIN:
     4058175099264
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT1000
einstechfühler greisinger
Greisinger GF2T-E3-B-BNC Einstechfühler -70 bis +250 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger Einstechfühler, ohne Kabel GF 2T-E3-B

Fühler-Typ Pt1000
-70 bis +250 °C


Einstechfühler, ohne Kabel GF2T.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Messbereich Temperatur (max.): +250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Sensor und Sensoranschluss: Pt1000 (2-Leiter) · Genauigkeit: DIN Kl. B · Werkstoff Fühlerrohr: V4A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 3 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis +250 °C
Marke:
Greisinger
Fühler-Typ:
Pt1000
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: einstechfühler, Greisinger, 480624, GF2T-E3-B-BNC, thermofühler, messfühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,81*
€ 39,06*
€ 6,90*
ab € 28,71*
€ 39,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 39,25*
€ 3,50*
ab € 42,14*
€ 55,79*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 57,72*
€ 74,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.