Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA760040 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 60 mm 1 St. Lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249147-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA760040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hager verdrahtungskanal bxh 25x60
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Hager HA760040 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 60 mm 1 St. Lichtgrau

Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 60x40mm lichtgrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

Ausstattung:
Werkstoff: PC - ABS
Halogenfre:i ja
RAL Farbnummer: 7035
Lichter/innerer Querschnitt: 1758 mm²
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 66
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 47
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 91
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999
Zulassungen: EN50085-2-3

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 40 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Hager
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hager, HA760040, Kabelschacht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 11,75*
3 Tage
54
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,62*
€ 12,12*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 8,825*
€ 12,415*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 10,01*
€ 14,07*
Lager 102
16
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 30,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,27*
€ 36,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,73*
€ 35,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,99*
€ 33,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,66*
€ 31,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,52*
€ 30,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,22*
€ 26,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HA70402
ab € 1,90*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.