Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL1807507035 Aufbodenkanal (L x B x H) 2000 x 73 x 18 mm 1 St. Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249161-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1807507035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal hager 2.000mm
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Hager SL1807507035 Aufbodenkanal (L x B x H) 2000 x 73 x 18 mm 1 St. Lichtgrau (RAL 7035)

Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC

Kammeranzahl 4
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 4

Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen.

Ausstattung:
Werkstoff PVC
Halogenfrei nein
Farbe anthrazit
RAL Farbnummer 7021
Kanalhöhe 18 mm
Kanalbreite 73 mm
Länge 2000 mm
Kammeranzahl 4
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 73 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Hager
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Aufbodenkanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 04012740306980, 02050005793108, Hager, SL1807507035, Kabelschacht
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,18*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,74*
€ 12,21*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,05*
€ 12,65*
5 Tage
24
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 10,00*
€ 14,00*
Lager 102
19
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 29,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,32*
€ 34,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,93*
€ 34,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,47*
€ 32,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,07*
€ 31,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,42*
€ 30,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,24*
€ 25,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.