| |
|
| Artikel-Nr.: 102-224918-BP Herst.-Nr.: MY-103-C EAN/GTIN: 4016138370928 |
| |
|
| | |
| Reely Glühkerzen-Kreuzschlüssel M5.5,M8,M10,M17
Kerzenschlüssel
Ideal für Radmuttern Selbstsichernd Halterung für Glühkerzen
Die Schlüsselweite M8 ist länger ausgeführt, damit auch in Extremkühlköpfen die Glühkerze problemlos eingedreht werden kann.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schlüsselweite 8: 81 mm lang · Gewinde-Maß: M5.5,M8,M10,M17
Weitere Informationen: | | Marke: | Reely | Gewinde-Maß: | M5.5 | M8 | M10 | M17 | Ausführung (allgemein): | Schlüsselweite 8: 81 mm lang | Produkt-Art: | Glühkerzen-Kreuzschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,50* | € 5,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,76* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,52* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|