Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRA651001ELN Brüstungskanal (L x B x H) 2000 x 100 x 68 mm 1 St. Aluminium


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249206-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA651001ELN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal grau
brüstungskanal hager
Hager BRA651001ELN Brüstungskanal (L x B x H) 2000 x 100 x 68 mm 1 St. Aluminium

TEHALIT Brüstungskanal-UT Alu natureloxiert BRA 651001 ELN

Brüstungskanal-UT Alu natureloxiert BRA 651001 ELN
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1
als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung
zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung
von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm
zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum
Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und
Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Ausstattung:
Oberfläche: natureloxiert
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Bodenlochung: ja
Kanalverbindung: Extra Kupplungen
Lichter/innerer Querschnitt: 5680 mm2
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24
Zulassungen EN50085-2-1

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: OT-Breite 80mm
Werkstoff Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 100 x 68 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Hager
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Hager, BRA651001ELN, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 42,24*
€ 55,40*
3 Tage
86
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 44,78*
€ 58,36*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 45,34*
€ 58,99*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,075*
€ 61,355*
Lager 102
4
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 110,50*
€ 138,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 138,95*
€ 165,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 137,76*
€ 163,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 132,08*
€ 157,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 129,25*
€ 153,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 124,46*
€ 148,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 110,50*
€ 131,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRHT
ab € 7,095*
Zubehör
Tehalit
BR651003HLAN
ab € 28,98*
Zubehör
Hager
BRA651005ELN
ab € 56,09*
Zubehör
Hager
BR651006LAN
ab € 12,08*
Zubehör
Hager
BRA0802ELN
ab € 14,78*
Zubehör
Tehalit
BR651004HLAN
ab € 28,92*
Zubehör
Hager
BRA651004ELN
ab € 50,58*
Zubehör
Hager
BRA0802AELN
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.