Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HA7100080 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 80 x 100 mm 1 St. Lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249231-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA7100080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100
Hager HA7100080 Verdrahtungskanal (L x B x H) 2000 x 80 x 100 mm 1 St. Lichtgrau

Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x80mm lichtgrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

Ausstattung:
Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
RAL Farbnummer: 7035
Lichter/innerer Querschnitt: 6738 mm²
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 272
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 195
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 378
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999
Zulassungen: EN50085-2-3

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 80 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Hager
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 02050005793320, Hager, HA7100080, Kabelschacht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 27,57*
€ 36,26*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 28,11*
€ 37,05*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 28,54*
€ 37,67*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 38,14*
Lager 102
8
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 89,24*
€ 111,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 111,91*
€ 133,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 110,84*
€ 131,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 105,55*
€ 125,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 100,94*
€ 120,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 97,95*
€ 116,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 97,44*
€ 115,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 89,24*
€ 106,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,51*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,36*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1434*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.