Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4499400 Zwischensteckdose mit USB 2er Set 2polig Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249700-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4499400
EAN/GTIN:
     4064161039268
Suchbegriffe:
04064161039268
Sygonix
SY-4499400
MGQ0101USB
Sygonix SY-4499400 Zwischensteckdose mit USB 2er Set 2polig Weiß

USB-Ladestecker, 4x USB 2 Stk. pro Set

Netzstecker mit 4 USB-Ladeanschlüssen
Erhöhter Berührungsschutz
USB-Überlastschutz

Ausstattung:
AC-Ausgangswerte:
230 VAC, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Ausgangswerte der 4 USB-Anschlüsse:
(Einzeln) 5 VDC 3,6 A Max. 18 W
(Summe) 5 VDC 3,6 A Max. 18 W

Technische Daten:
Anschluss-Leistung: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (LOV): 2polig · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: 4 x USB Anschluss je Stecker · Zwischensteckdosen-Besonderheiten: mit USB

Lieferumfang:
2 USB-Ladestecker
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 64 x 58 x 84 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Zwischensteckdosen-Besonderheiten:
mit USB
Polzahl (LOV):
2polig
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Anschluss-Leistung:
3680 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
76
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,74*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 15,83*
7 Tage
77
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,69*
€ 31,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,63*
€ 34,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.