Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Topeka XL Gas Feuerstelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250875-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     3189
EAN/GTIN:
     4011964031890
Suchbegriffe:
Gartenkamin
Terrassenkamin
gartenkamine edelstahl
gartenkamin
tepro Garten Topeka XL Gas Feuerstelle Schwarz

Gasfeuerstelle "Topeka XL"

Rechteckig mit Glasumrandung
Inklusive Glassteine
Pulverbeschichtetes Gehäuse

Ausstattung:
Edelstahl-Brenner, ca. 17 kW
Glasumrandung
Inklusive Glassteine
Pulverbeschichtetes Gehäuse
elektrische Piezo-Zündung (Batterie nicht im Lieferumfang)
Inklusive Abdeckhaube
Gasflaschenhalter im Gehäuse
Inklusive Schlauch und Regler

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Gas · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (Details): 17 kW · Produktabmessung, Breite: 1360 mm · Produktabmessung, Höhe: 560 mm · Produktabmessung, Länge: 635 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
560 mm
Produktabmessung, Länge:
635 mm
Produktabmessung, Breite:
1360 mm
Marke:
tepro Garten
Farbe:
schwarz
Ausführungen (Grill):
Gas
Leistung (Details):
17 kW
Produkt-Art:
Feuerstelle
Weitere Suchbegriffe: tepro Garten, 3189, Topeka XL, Grillzeit, Gartengrill
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 526,07*
€ 616,51*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 561,61*
€ 657,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,89*
€ 657,65*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 940,70*
€ 1.061,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,62*
€ 782,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,06*
€ 766,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,72*
€ 737,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,11*
€ 703,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,61*
€ 668,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.