Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell ULTRA 3424122 Flächenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250924-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3424122
EAN/GTIN:
     4006825646269
Suchbegriffe:
04006825648898
04006825646269
Einhell
3424122
Einhell ULTRA 3424122 Flächenreiniger

Einhell Oberflächenbürste ULTRA für Stein

Zur starken Reinigung von Steinoberflächen
Rür grobe, rauhe, unempfindliche Oberflächen
Zusätzlicher Spritzschutzabdeckung

Die Einhell Oberflächenbürste ULTRA (Stein) ist ein Zubehör für die Einhell Akku-Oberflächenbürste PICOBELLA. Die robuste Stahlbürste ist ideal geeignet zur starken Reinigung von festsitzendem Schmutz, Ablagerungen, Flechten, Moosen und Rost auf groben, rauhen, unempfindlichen Steinoberflächen, beispielsweise Granit, Porphyr oder Quarzit. Nicht geeignet ist die ULTRA-Bürste für polierte, geschliffene oder versiegelte Natur-/Kunststeinoberflächen. Der Bürstendurchmesser beträgt 115 mm, die Arbeitsbreite ist 195 mm.

Ausstattung:
Stahlbürste, geeignet zur starken Reinigung von Steinoberflächen
Ideal geeignet für grobe, rauhe, unempfindliche Oberflächen
Bürstendurchmesser 115 mm
Reinigungsbreite 195 mm

Technische Daten:
Arbeitsbreite: 195 mm · Gewicht: 1000 g · Material (Borsten): Stahl · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Weitere technische Daten: Max. erlaubte Drehzahl: 1400 rpm
Anzahl der Bürstenpaare: 1

Lieferumfang:
2x Stahlbürste
1x Spritzschutzabdeckung

Hinweis:
Nicht geeignet für versiegelte Oberflächen sowie polierte oder geschliffener Natur-/Kunststein!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 115 mm x 210 mm
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
Einhell
Material (Borsten):
Stahl
Arbeitsbreite:
195 mm
Gewicht:
1000 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Flächenreiniger
Weitere Suchbegriffe: ULTRA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,64*
€ 31,84*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 23,40*
€ 31,85*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 36,02*
€ 6,90*
ab € 37,89*
€ 50,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,54*
€ 50,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
3424200
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.