Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konix Drakkar Raider Pack Kabelgebunden Gaming-Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251451-BP
Hersteller:
     Konix
Herst.-Nr.:
     27752
EAN/GTIN:
     3328170277525
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Konix Drakkar Raider Pack Kabelgebunden Gaming-Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz

KONIX DRAKKAR RAIDER PACK (KEYBOARD+MAUS+PAD)

Keyboard:
Gamer Keyboard mit 105 Tasten
Hintergrundbeleuchtetes Keyboard (rot) und Atmungseffekt
Maus:
Kabelgebundene optische Gaming Maus mit 6 Tasten
Ergonomisches Design für lange Gaming Sessions
« Soft touch » Oberfläche
4 DPI Optionen: 800/1200/1600/2000 DPI
Hintergrundbeleuchtung
Geflochtenes Kabel
Mauspad:
Extra weiche Oberfläche für eine präzise Steuerung der Gaming Maus
Gummierte Rückseite mit maximaler Haftung auf der Tischoberfläche

Ausstattung:
Keyboard, Maus, Pad

Technische Daten:
Auflösung Sensor (dpi): 2000 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Sensor-Typ: Optisch · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Keyboard, Maus, Pad

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Konix
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Auflösung Sensor (dpi):
2000 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Gaming-Tastatur|ツ| Maus-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,92*
€ 35,15*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 35,16*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 51,34*
€ 67,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.