Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phocos Inselwechselrichter PSW-H-5KW 5000 W 48 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251642-BP
Hersteller:
     Phocos
Herst.-Nr.:
     PSW-H-5
EAN/GTIN:
     4260259963389
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Phocos Inselwechselrichter PSW-H-5KW 5000 W 48 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter PSW-H-5 mit Laderegler

Integrierter Hochspannungs-MPPT-Laderegler
Integriertes AC-Batterieladegerät
Datenlogger mit bis zu 60 Tagen Datenspeicherung

Der Phocos Any-GridTM PSW-H Wechselrichter-Ladegerät (Pure Sine Wave Hybrid) stellt die vielseitigste Produktlinie von Phocos dar. Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die Hauptmerkmale dieser Produktlinie, mit einem starken Potenzial für Kosteneinsparungen unter realen Bedingungen. Der PSW-H wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um, mit zahlreichen Vorteilen gegenüber Standard-Wechselrichtern. Dieses Produkt beinhaltet einen integrierten MPPT-Laderegler und kann als Wechselstrom-Gleichstrom-Batterieladeregler fungieren, der flexible Energiezugangslösungen für ein breites Anwendungsspektrum bietet.

Die Batterie kann über eine Solar- und/oder Wechselstromquelle (öffentliches Netz oder Generator) mit leicht programmierbaren Prioritäten geladen werden. Der PSW-H kann ohne Wechselstromquelle oder alternativ auch ohne Solar als reine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) funktionieren. Bei Ausfall des Versorgungsnetzes oder des Wechselstromgenerators wechselt der PSW-H innerhalb von 10 ms (typisch im USV-Modus) sofort in den Modus „Off-Grid“, um die Verbraucher jederzeit sicher zu versorgen. Solar kann als prioritäre Energiequelle festgelegt werden, um Stromkosten zu sparen.

Der Any-Grid PSW-H kann im batterielosen Modus arbeiten. In diesem Modus kann bei Anlagen mit stabilen öffentlichen Netzen der Energieverbrauch im Netz reduziert werden, ohne dass in eine teure Batteriebank investiert werden muss. Darüber hinaus kann Strom direkt an Verbraucher aus dem Netz und gleichzeitig an die Solaranlagen geliefert werden.

Dieses Gerät wird mit einem hochwertigen, integrierten MPPT-Laderegler geliefert. Der Laderegler akzeptiert besonders hohe PV-Spannungen, so dass viele PV-Module in Reihe geschaltet werden können, was die Installationskosten senkt und Combiner-Boxen vermeidet. Bis zu 9 Wechselrichter können parallel, 3-phasig oder in Split-Phase Anordnung für bis zu 45 kW synchronisierte AC-Leistung angeschlossen werden.

Ausstattung:
Flexible, fortschrittliche Funktionen mit Optionen zur Lösung vieler gängiger Herausforderungen in der Praxis
Integrierter Hochspannungs-MPPT-Laderegler. Der Hochspannungs-PV-Anschluss bedeutet in den meisten Szenarien, dass die PV-Module einfach in Reihe geschaltet werden können, wodurch teure Generator-Anschlusskästen und Strangsicherungen oder Dioden vermieden werden, was die Gesamtsystemkosten reduziert
Integriertes AC-Batterieladegerät
Der Solarladeregler funktioniert auch bei ausgeschaltetem Wechselrichter, um die Batterien voll aufgeladen zu halten
Kompatibel mit Lithium Batterien
Funktioniert auch ohne teure Batterie, um den Energieverbrauch aus dem Netz mit minimalen Investitionen zu reduzieren
Abnehmbare Anzeige-/Kommunikationseinheit mit 6 LEDs und intuitivem LCD-Bildschirm
Hohes Maß an Konnektivität: BLE, USB-OTG (on-the-go), RS-485, CAN Bus, RS-232, Relais für Generatorstart
Datenlogger mit bis zu 60 Tagen Datenspeicherung
Speichern oder Laden von Parametern über USB für eine schnelle Konfiguration
Integrierter Summer für Fehlermeldungen
Die galvanische Trennung der Batterie ermöglicht eine positive oder negative Erdung
Bis zu 9 Wechselrichter könnenparallel, 3-phasig oder in Split-Phase Anordnung für bis zu 45 kW synchronisierte AC-Leistung angeschlossen werden
AuswaschbarerFilter reduziert Staubansammlung im Wechselrichter
Wahlweise Netzeinspeisung ist Code-geschützt um eine versehentliche Netzeinspeisung zu unterbinden

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schraubklemmen · Ausgangsfrequenz (Details): 50 - 60 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 48 V/DC · Eingangsstrom (max.): 80 A · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Gewicht: 11.8 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 5000 W · Produktabmessung, Breite: 309 mm · Produktabmessung, Höhe: 469 mm · Produktabmessung, Tiefe: 143 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 6000 W · Weitere technische Daten: Schutzart IP21 · Anschluss Blei-Akku: 50 mm² AWG0, PV: 16 mm² AWG4, AC: 10 mm² AWG7 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 93 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Anleitung

Hinweis:
Keine Zulassung für Netzeinspeisung in Deutschland.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
143 mm
Produktabmessung, Höhe:
469 mm
Produktabmessung, Breite:
309 mm
Marke:
Phocos
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schraubklemmen
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
PSW-H-5KW
Eingangsspannung (num):
48 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
5000 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Ausgangsfrequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
93 %
Eingangsstrom (max.):
80 A
Spitzen-Ausgangsleistung:
6000 W
Gewicht:
11.8 kg
Produkt-Art:
Inselwechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv wechselrichter, Phocos, PSW-H-5, PSW-H-5KW, Inselwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.644,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,59*
€ 2.178,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,88*
€ 2.151,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,23*
€ 2.062,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.672,88*
€ 1.990,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,52*
€ 1.956,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.