Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 2.5 Ah Bosch Akku 729101.0000 Werkzeug-Akku 18 V 2.5 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251787-BP
Herst.-Nr.:
     729101.0000
EAN/GTIN:
     4046436039036
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Gloria Haus und Garten 2.5 Ah Bosch Akku 729101.0000 Werkzeug-Akku 18 V 2.5 Ah Li-Ion

18V Bosch Akku - 2.5 Ah POWER FOR ALL Linie

18 V/2.5 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akku
POWER FOR ALL Produktlinie
Passend für MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, MultiJet 18V, Pro 1200 li-on und Akku Kompressor

BOSCH 18 V / 2.5 Ah Home and Garten Lithium-Ionen Akku, passend für alle GLORIA 18 V Akku-Geräte der BOSCH Linie (MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, Akku-Kompressor und MultiJet 18V) sowie für alle weiteren 18 V POWER FOR ALL Geräte. Ein Akku für alle Geräte der POWER FOR ALL ALLIANCE!

Ausstattung:
18 V/2.5 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akku
POWER FOR ALL Produktlinie
Passend für MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, MultiJet 18V, Pro 1200 li-on und Akku Kompressor

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 18 V · Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 0.36 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2.5 Ah · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Länge: 5 cm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 5 x 9 x 12 cm
Kapazität (mAh, Ah):
2.5 Ah
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Länge:
5 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Typenbezeichnung (Akku):
2.5 Ah Bosch Akku
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Gloria Haus und Garten
Akkuspannung (LOV):
18 V
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Typ (Hersteller-Typ):
2.5 Ah Bosch Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
0.36 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für bosch, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Gloria Haus und Garten, 729101.0000, 2.5 Ah Bosch Akku, 18v akku, power for all akku
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,41*
€ 76,03*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 61,27*
€ 76,04*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 76,48*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,16*
€ 76,95*
€ 3,50*
ab € 67,20*
€ 82,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.