Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Monitor-Erhöhung Höhen-Bereich: 75 bis 90 mm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251870-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9007480
EAN/GTIN:
     4064161041346
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
SpeaKa Professional Monitor-Erhöhung Höhen-Bereich: 75 bis 90 mm Transparent

SpeaKa Professional Monitorerhöhung aus Glas

Einstellbare Oberflächenerhöhung aus gehärtetem Glas
Höhe anpassbar von 75 - 90 mm
Kompaktes Design lässt sich leicht in die meisten Schreibtische integrieren
Schlankes Design: fügt sich in verschiedene moderne Innenarchitekturen ein

Der SpeaKa Professional Monitorständer ist die praktische Erweiterung Ihres Arbeitsplatzes, egal ob für zu Hause oder für das Büro. Er bietet die Möglichkeit die Tastatur platzsparend zu verstauen.

Schafft Stauraum
Nutzen Sie den neu gewonnen Raum und platzieren TV-Receiver, Tastaturen oder andere Gerätschaften unterhalb des Glasaufsatzes. Für ein aufgeräumtes Raumambiente.

Ausstattung:
Erhöhter Stauraum unter dem Schreibtisch · Stufenlose Höheneinstellungen: für Ihre freie Höheneinstellung · Höhenbereich : 75-90 mm · Gewichtskapazität: 20 kg · Abmessungen : 580x210x90mm (L x B x H) · Gewicht: 10,44 kg.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Arbeitsflächen-Breite: 580 mm · Arbeitsflächen-Tiefe: 210 mm · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Transparent · Höhe (max.): 90 mm · Höhe (min.): 75 mm · Kabellose Ladefunktion: Nein · Material: Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 580 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 20 kg

Lieferumfang:
Temper-Glasplatte,4x Beine,4x M10x20 Schrauben,Handbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 580 mm x 210 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
580 mm
Höhen-Bereich:
75 bis 90 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar
Farbe:
transparent
Material:
Stahl
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Höhe (max.):
90 mm
Höhe (min.):
75 mm
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Arbeitsflächen-Tiefe:
210 mm
Arbeitsflächen-Breite:
580 mm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
20 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Monitor-Erhöhung
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer durchsichtig, bildschirmständer, speaka monitorständer, SpeaKa Professional, SP-9007480, Monitor Staender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 21,75*
€ 4,00*
ab € 15,83*
€ 22,80*
€ 3,50*
ab € 31,48*
€ 42,42*
6 Tage
70
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 44,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.