Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau X2016 Kraftstoff-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251937-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X2016
EAN/GTIN:
     4056534046331
Suchbegriffe:
EXTRON Modellbau
X2016
EXTRON Modellbau X2016 Kraftstoff-Pumpe

Kraftstoff-Pumpe Elektrische Zahnradpumpe 24V

erfekt zum intermittierenden Pumpen vom Modellkraftstoff, Wasser und für industriell/gewerbliche Anwendungen. Diese qualitativ hochwertige Pumpe ist selbstansaugend und vielseitig verwendbar. Sie kann vorwärts und rückwärts pumpen. Schließen Sie die Pumpe einfach an ein Power Panel an oder montieren Sie einen Umschalter. Geläppte Messingzahnräder garantieren eine lange Lebensdauer der Pumpe. Die beste Wirkung erzielen Sie, wenn Sie die Pumpe senkrecht (wie auf dem Bild) befestigen. Die Zahnräder bleiben dann garantiert feucht. Inklusive Metallbefestigung mit Schrauben und Zubehör sowie Kabelschuhen und zwei Messing-Reduzieranschlüssen.

Technische Daten
Stromanschluss = 24V Gleichstrom
Stromaufnahme = 1,5A - 3,5A
Pumpleistung = 1,8 Liter / Minute
Maximaler Druck = 3,8 bar
Abmessungen = 73 x 46 x 60mm
Gewicht = 175g

Technische Daten:
Fördermenge (max.): 1.8 l/min · Gewicht: 175 g · Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
Messing-Reduzieranschlüsse auf Ø 4.0mm
Kabelschuhe
Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
EXTRON Modellbau
Farbe:
schwarz
Fördermenge (max.):
1.8 l/min
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Kraftstoff-Pumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 38,16*
€ 4,00*
ab € 25,86*
€ 38,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.