Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Silikonkabel Flexibel 2 x 1.5 mm² 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251945-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C2876
EAN/GTIN:
     4056534003532
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel 2 x 1,5 mm²
silikonkabel
Pichler Silikonkabel Flexibel 2 x 1.5 mm² 1 Set

Silikonkabel Silikon Kabel AWG#16 - 1,50mm² (VE=2m)

Hochflexibles, sehr geschmeidiges Silikonkabel in Top Qualität, einfach zu löten

Packungsinhalt
100cm Silikon Kabel rot
100cm Silikon Kabel schwarz

Technische Daten:
Anzahl Adern: 2 · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabellänge: 1.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 1.5 mm² · Weitere technische Daten: Querschnitt: 1.5 mm²

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 Set
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
2 x 1.5 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
1.5 mm²
Marke:
Pichler
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Anzahl Adern:
2
Produkt-Art:
Silikonkabel
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 1,5mm², Pichler, C2876
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,78*
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.