Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler maximales Abfluggewicht: 1.7 kg Einziehfahrwerk C6034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251965-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6034
EAN/GTIN:
     4056534046928
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler maximales Abfluggewicht: 1.7 kg Einziehfahrwerk C6034

Einziehfahrwerk Einziehfahrwerk Segler 1/6

Absolute Spitzenqualität
Gewicht ca. 85g
Gehäuse aus Kohlefaser, Fahrwerksschwinge aus hochfestem Aluminium
Für Segelflugmodelle im Maßstab von ca. 1:6
Keine Anlenkungen erforderlich - wird einfach in einen freien Kanal im Empfänger eingesteckt und mittels Schaltkanal Ihres Senders betätigt
Betriebsspannung 4.8 - 6.0 V
Für Modelle bis 1.7 kg Abfluggewicht

Modernes elektrisches Einziehfahrwerk mit montiertem Stellmotor und sehr kräftigem Getriebe.
Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der technischen Zeichnung.

Technische Daten:
Maßstab (Details): 1:6 · maximales Abfluggewicht: 1.7 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pichler
maximales Abfluggewicht:
1.7 kg
Maßstab (Details):
1:6
Produkt-Art:
Einziehfahrwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 102,22*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 157,64*
€ 191,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.