Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Silikonkabel Flexibel 2 x 0.5 mm² 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251978-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C2874
EAN/GTIN:
     4056534003518
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel 2x0,5 qmm
silikonkabel
Pichler Silikonkabel Flexibel 2 x 0.5 mm² 1 Set

Silikonkabel Silikon Kabel AWG#20 - 0,50mm² (VE=2m)

Hochflexibles, sehr geschmeidiges Silikonkabel in Top Qualität, einfach zu löten

Packungsinhalt
100cm Silikon Kabel rot
100cm Silikon Kabel schwarz

Technische Daten:
Anzahl Adern: 2 · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabellänge: 1.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm² · Weitere technische Daten: Querschnitt: 0.5 mm²

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 Set
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
2 x 0.5 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm²
Marke:
Pichler
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Anzahl Adern:
2
Produkt-Art:
Silikonkabel
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel rot, Pichler, C2874
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,95*
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.