Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C9922 RC Motorflugmodell 1550 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251986-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9922
EAN/GTIN:
     4056534044160
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler C9922 RC Motorflugmodell 1550 mm

RC Motorflugmodell Joker 3 ARF (Combo Set) / 1550mm

ARF Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt wie abgebildet
Höchster Vorfertigungsgrad
Tragflächen 2-teilig mit Alurohrsteckung
Robustes Fahrwerk aus Duraluminium
Völlig unkritische Flugeigenschaften
Kunstflugtauglich
Räder, Anlenkungen, Kleinteile, bebilderte Anleitung

Combo Set mit Preisvorteil gegenüber Einzelkauf
Der Joker ist das ideale Allround-Flugmodell für alle Tage. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi: Der Joker begeistert jeden Piloten. Durch das niedrige Abfluggewicht ist er sehr gutmütig zu fliegen, einfach zu beherrschen und dabei ausgesprochen kunstflugtauglich. Er wird über 3 Achsen gesteuert (Seiten-, Höhen- und Querruder) und macht unglaublichen Spaß. Die Querruder werden einzeln, jeweils über ein Servo angesteuert. Segler schleppen bis ca. 3.0m Spannweite? Mit dem Joker kein Problem! Dank zweiteiliger Tragfläche mit stabiler Alurohr-Steckung kann er bequem transportiert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 1750 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Produktabmessung, Länge: 1130 mm · Spannweite (Details): 1550 mm · Startmasse: 2.400 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: R/C Funktionen: Seiten-, Höhen-, Querruder, Motorregler
Kanäle / Servos: 4 / 4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1130 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
2.400 kg
Spannweite (Details):
1550 mm
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, C9922, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 295,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,20*
€ 425,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,38*
€ 424,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 350,50*
€ 417,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,70*
€ 389,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,22*
€ 351,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.