Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic MICANO LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 14 W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252088-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500561
EAN/GTIN:
     4002940017380
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Heitronic MICANO LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 14 W Warmweiß Weiß

Heitronic 500561 MICANO Unterbauleuchten Set LED

Heitronic 500561 MICANO Unterbauleuchten Set LED

MICANO! Das schlanke LED System zum individuellen Kombinieren.

Ausstattung:
Heitronic 500561 MICANO Unterbauleuchten Set LED

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 0.455 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 14 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 900 lm · Material: Aluminium · Raum (Lampen): Küche · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Heitronic 500561 MICANO Unterbauleuchten Set LED

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Küche
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Lichtstrom Gesamt:
900 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
14 W
Lichtfarbe:
3000 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
0.455 kg
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 500561, MICANO, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 67,65*
€ 4,00*
ab € 49,10*
€ 67,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.