Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic PRONTO 500638 LED-Deckenleuchte LED fest eingebaut 24 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252142-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500638
EAN/GTIN:
     4002940017984
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Heitronic PRONTO 500638 LED-Deckenleuchte LED fest eingebaut 24 W LED Weiß

Heitronic 500638 PRONTO Wand-/Deckenleuchte LED, 24W, warmweiss

Elegantes und zeitloses Design
Einfache Deckeninstallation durch Bajonettverschluss
Lebensdauer: 30.000 Stunden

Elegantes und zeitloses Design
Einfache Deckeninstallation durch Bajonettverschluss
Lebensdauer: 30.000 Stunden.

Ausstattung:
230V AC
Matte Lichtaustrittsfläche
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse 2
Gehäusefarbe: weiß
Ra 80

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 0.76 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 24 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 2160 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 330 mm · Raum (Lampen): Haus/Garage,Terrasse/Sitzbereich · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
Led Wand / Deckenleuchte PRONTO

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 330 mm x 49 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
330 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Haus/Garage | Terrasse/Sitzbereich
Lichtstrom Gesamt:
2160 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
24 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
0.76 kg
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,56*
€ 32,56*
€ 4,00*
ab € 27,09*
€ 38,13*
€ 8,50*
ab € 27,26*
€ 38,15*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 58,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.