Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
Heitronic DL7002 500593 LED-Einbauleuchte 5.5 W Warmweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2252149-BP
Hersteller:
Heitronic
Herst.-Nr.:
500593
EAN/GTIN:
4002940017656
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Heitronic DL7002 500593 LED-Einbauleuchte 5.5 W Warmweiß
Heitronic 500593 DL7002 Einbaustrahler LED, 5,5W, IP44, dimmbar, schwenkbar, rund IP44
· 38° schwenkbar
· Staub- und spritzwassergeschützt mit IP44, auch für Feuchträume geeignet
· Einfache Montage, Treiber bereits integriert, großer Anschlussraum und Einbautiefe nur 59 mm
· Zwei Farbwechselringen (Nickel und Schwarz), einfach zum Aufclipsen zum Verändern der Rahmenfarbe
Das 7-W-LED-Downlight DL7002 ist staub- und spritzwassergeschützt (IP44) und eignet sich somit hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen.
Mit den mitgelieferten Kunststoffringen ist die Rahmenfarbe einfach anpassbar auf schwarz oder nickel matt.
Das Downlight passt in Standard-Lochausschnitte (68 mm) und ist dank großer Anschlussklemme und großzügigem Anschlussraum einfach zu installieren. Das LED-Vorschaltgerät ist bereits in das Gehäuse des Downlights integriert.
Zudem ist das LED-Downlight DL7002 mit vielen Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmern stufenlos dimmbar und um 38° schwenkbar.
Ausstattung:
schwenkbar
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 38 ° · Außen-Durchmesser: 87 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 68 mm · Einbautiefe: 59 mm · Gewicht: 0.099 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 5.5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 460 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 94 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Schwenkbereich max.: 38 ° · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: 80 Ra
Lieferumfang:
LED-Downlight DL7002, IP44
Aufsteckbare Kunststoffringe in schwarz und Nickel matt
Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 90 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
94 mm
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
59 mm
Außen-Durchmesser:
87 mm
Lichtstrom Gesamt:
460 lm
Einbau-Durchmesser:
68 mm
Abstrahlwinkel:
38 °
Schwenkbereich max.:
38 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
5.5 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
0.099 kg
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
... >
27 - Licht
>
Innenraum-Leuchten
>
Innenraum-Einbauleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
einbau downlight led 230v
,
einbauleuchte led
,
heitronic einbauleuchte led
,
Heitronic
,
500593
,
DL7002
,
Einbaulicht
,
Einbaulampe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,91*
€ 7,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 9,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 13,85*
Lager 102
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 18,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic 27632 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 2 W Weiß
Heitronic
27632
ab € 15,41*
Ähnlich
Heitronic 27776 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 6 W Weiß
Heitronic
27776
ab € 5,92*
Ähnlich
Heitronic 27779 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 10 W Nickel (matt)
Heitronic
27779
ab € 8,39*
Ähnlich
Heitronic 500591 DL7801 Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 8 W Aluminium
Heitronic
500591
ab € 5,77*
Ähnlich
Heitronic 500595 DL7801 Einbauleuchte LED G5.3, GU10 8 W Schwarz
Heitronic
500595
ab € 6,38*
Ähnlich
Heitronic 500596 DL7801 LED-Einbauleuchte LED GU10, GU5.3 8 W Schwarz
Heitronic
500596
ab € 6,09*
Ähnlich
Heitronic 500947 DL8002 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 8.5 W Weiß
Heitronic
500947
ab € 13,48*
Ähnlich
Heitronic DL7801 500592 Einbaurahmen Aluminium (gebürstet)
Heitronic
500592
ab € 6,11*
Ähnlich
LED Modul MR16, als GU10 Ersatz für Einbau-Spots, 5W 3000K 380lm 38°, weiß
Heitronic
HEI-500669
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen