Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic DETMOLD LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 8 W Warmweiß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252160-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     28206
EAN/GTIN:
     4002940282061
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Heitronic DETMOLD LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 8 W Warmweiß Silber

Heitronic 28206 DETMOLD Unterbauleuchte LED, 8W, warmweiss

Hochwertige Unterbauleuchte mit integrierter Steckdose
Energieef?ziente LED-Technik

DETMOLD - Die LED Unterbauleuchte mit extrem starker Leuchtkraft (bis 1.900 Lumen).

Ausstattung:
1 integrierte Schutzkontaktsteckdose

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 0.561 kg · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 8 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 450 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 677 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 679 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49 mm · Raum (Lampen): Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Heitronic 28206 DETMOLD Unterbauleuchte LED, 8W, warmweiss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 679 x 677 x 87 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
49 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Länge:
679 mm
Produktabmessung, Breite:
677 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Küche
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Lichtstrom Gesamt:
450 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
0.561 kg
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 28206, DETMOLD, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,53*
€ 22,53*
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 26,94*
€ 8,50*
ab € 18,86*
€ 26,95*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 34,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
501318
ab € 15,78*
Ähnlich
Heitronic
501319
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.