Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic BONN LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 20 W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252178-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     28147
EAN/GTIN:
     4002940281477
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Heitronic BONN LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 20 W Warmweiß Weiß

Heitronic 28147 BONN Unterbauleuchte LED 20W, warmweiss

Leistung= 20 W
Lichtstrom Gesamt= 1900 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Die LED Unterbauleuchte mit extrem starker Leuchtkraft (bis zu 1.900 Lumen).

Ausstattung:
2 integrierte Schutzkontaktsteckdosen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 105 ° · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 1.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 20 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1900 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 1062 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Raum (Lampen): Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Heitronic 28147 BONN Unterbauleuchte LED 20W, warmweiss

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
1062 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Küche
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Lichtstrom Gesamt:
1900 lm
Abstrahlwinkel:
105 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: 04002940281477, Heitronic, 28147, BONN, Batterieleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,08*
€ 37,08*
€ 4,00*
ab € 30,06*
€ 43,08*
€ 8,50*
ab € 31,05*
€ 43,11*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 57,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.