Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500553 MICANO Touch-Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252194-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500553
EAN/GTIN:
     4002940017298
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
heitronic led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Heitronic 500553 MICANO Touch-Schalter Weiß

Heitronic 500553 MICANO Touchschalter, 24V DC, max. 90W

Touchschalter

MICANO! Das schlanke LED System zum individuellen Kombinieren.

Ausstattung:
Einschalten durch Berühren des Schalters.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 0.035 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 90 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9 mm

Lieferumfang:
Touchschalter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
90 W
Gewicht:
0.035 kg
Produkt-Art:
Touch-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 500553, MICANO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,45*
€ 6,45*
€ 8,50*
ab € 5,54*
€ 8,04*
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 13,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.