Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmodul Dieselmotor 6 - 13 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-225223-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     225223
EAN/GTIN:
     4016138260809
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
Soundmodul Dieselmotor 6 - 13 V

Dieselmotor Geräuschmodul

Realistischer Sound

Dieses Modul erzeugt den satten, typischen Sound von Dieselmotoren, die z.B. Boote oder Trucks antreiben.

Ausstattung:
Geräusch individuell oder über Fahrspannung des Motors einstellbar · Stromaufnahme: Max. 200 mA.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Baustein · Betriebsspannung max.: 13 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Geräusch: Dieselmotor · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
Baustein fertig aufgebaut und geprüft · Anleitung.

Hinweis:
Für Lautsprecher mit 8 Ω.
Nicht für Modellbahnen geeignet!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 45 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Geräusch:
Dieselmotor
Herst.-Teilenr.:
225223
Ausführung (allgemein):
Baustein
Betriebsspannung min.:
6 V
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 13 V
Betriebsspannung max.:
13 V
Produkt-Art:
Soundmodul
Weitere Suchbegriffe: 04260003171053, 04016138260809, 4260003171053, 225223, Sound Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 20,10*
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 20,24*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 25,92*
€ 33,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.