Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20086 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252964-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20086
EAN/GTIN:
     4250234500869
Suchbegriffe:
Joystick
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Mantona 20086 3D-Neiger

Mantona Basic ActionShot Stativkopf, Griff in Joystick Form

Hochwertiger und praktischer Action-Grip aus Aluminium
Ideal zur schnellen Verfolgung bewegter Objekte z.B. bei Sportveranstaltungen oder Tierbeobachtungen
Maximale Traglast: 4 kg, Gewicht: 825 g
Höhe: 22,5 cm, neigbar und um 90° umlegbar
Inkl. 2 Libellen und einer Wasserwaage
Blitzschnell feststellbar und einsatzbereit
Komfortable und große Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss
Anschluss per 3/8 Zoll und 1/4 Zoll Gewinde

Schnelle Schwenks in alle Richtungen Dieser 3D-ActionGrip Stativkopf in Form eines Joysticks liegt sehr angenehm in der Hand und ermöglicht Ihnen einfache und komfortable Bewegungen mit Ihrer Fotoausrüstung. Er garantiert kontrollierte und weiche 360 Grad Schwenks und die bequeme Neigung Ihres Equipments bis 90 Grad mit nur einer Hand. Dieser Stativkopf bietet Ihnen die bekannten Vorteile eines Action-Grips und liegt durch die ergonomische Form ähnlich eines Joysticks sehr angenehm in der Hand. Er kann auf jedem Stativ mit 1/4 oder 3/8 Zoll Anschlußgewinde befestigt werden und ist bis 4 kg belastbar. Hohe Traglast und sicherer HaltDer dunkelgraue Action-Grip-Stativkopf ist komplett aus Aluminium gefertigt und bis zu einer Traglast von 4 kg belastbar. Die 85x60 mm große Aluminium-Schnellwechselplatte mit Gummiauflage bietet auch großem Zubehör einen sicheren Halt an der verbauten 1/4 Zoll Kameraanschluss-Schraube. Innerhalb weniger Augenblicke kann die Schnellwechselplatte per Entriegelungshebel gelöst werden und bei Bedarf zusätzlich durch eine Sicherungsschraube fixiert werden. Einfache und schnelle BedienungDurch ein Ziehen am vorderen Entriegelungshebel lösen Sie die Fixierung des Action Grips und bewegen Ihr montiertes Gerät in jede gewünschte Richtung. Die eingebaute Kugel ermöglicht blitzschnelle 360 Grad Schwenks. Gleichzeitig kann dieser Stativkopf durch die eingearbeitete Kerbe um max. 90 Grad nach unten oder zur Seite geneigt werden. Er ermöglicht somit, ihr Fotoequipment in Sekundenschnelle in jede erdenkliche Richtung zu bewegen. Beim Loslassen des Hebels fixiert sich der Actiongrip automatisch in der aktuellen Position und bleibt fest verriegelt. Damit ist der Action-Grip ideal für Sportveranstaltungen, Natur- und Vogelfotografie wie auch für andere anspruchsvolle Anwendungsszenarien. Große Höhe und angenehme ErgonomieDer 22,5 cm hohe Kopf erhöht die maximale Arbeitshöhe Ihres Statives erheblich und ermöglicht auch bei kleineren Stativen eine angenehme Höhe. Der Griff hat eine ergonomische Form und liegt daher sehr angenehm in der Hand. Dies ermöglicht eine komfortable und ermüdungsfreie Nutzung auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Zwei Dosenlibellen und eine WasserwaageAm unteren Ende des Handgriffs befinden sich rechts und links jeweils eine Dosenlibelle. Diese Anzeigen sorgen für eine optimale Kontrolle und eine vollständige Übersicht - egal aus welcher Perspektive und sowohl bei Rechts- wie bei Linkshändern. Am oberen Ende des Stativkopfs ist zusätzlich eine präzise Wasserwaage angebracht. Mit dieser Wasserwaage können sie auch bei 90° abgewinkeltem Griff ihr Equipment exakt ausrichten. Einfacher Anschluss an vielen StativenDer ActionGrip kann per 1/4 oder 3/8 Zoll Anschluss an Foto- oder Videostativen befestigt werden. Im Stativkopfboden ist eine 3/8 Zoll Gewindebohrung verbaut. Ein beiliegender 3/8 auf 1/4 Zoll Gewindeadapter ermöglicht die Montage auch an Stativen mit 1/4 Zoll Anschluss. Für alle Arten von KamerasDer ActionShot Griff lässt sich sowohl bei leichten DSLM Systemkameras wie auch bei größeren DSLR Spiegelreflexkameras einsetzen. Auch für Spektive und Ferngläser ist der Griff bestens geeignet. Ideal für: Schnelle Bewegungen mit Ihrer Fotoausrüstung Sportfotografie Tier- und Naturfotografie Fotografie mit Fotostativen, im Studio- oder Outdoor

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 Zoll · Gewicht: 825 g · Herstellerfarbe: Grau,Anthrazit · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm

Lieferumfang:
1x Mantona ActionShot Stativkopf 1x Schnellwechselplatte 1x Gewindeadapter 3/8 auf 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Mantona
Transportlänge:
225 mm
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Gewicht:
825 g
Produkt-Art:
3D-Neiger
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20086
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 55,48*
€ 3,50*
ab € 53,13*
€ 70,76*
7 Tage
48
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 109,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.