Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21132 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252985-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21132
EAN/GTIN:
     4056929211320
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Mantona 21132 Schnellwechselplatte

Mantona Schnellwechselplatte 130x60mm für Dolomit 3100 3200 4000 5000

Hochwertige Schnellwechselplatte für Videostative Dolomit 3100, 4000 und 5000
Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung und Fallsicherung
Abmessungen: 130 x 60 x 10 mm, Gewicht: 128 g
Inkl. 1/4 und 3/8 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung
Mit Skalierung zur einfachen Ausrichtung

Passend für die Stativköpfe der Videostative Dolomit 3100, 3200, 4000 und 5000 Diese Schnellwechselplatte ist passend für die Stativköpfe von mehreren Mantona Videostativen. Diese Kameraplatte ist die passenden Ergänzung für die Stativköpfe der Mantona Dolomit 3100, 3200, 4000 und 5000 Modelle. Die 130x60x10 mm große Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und ist schwarz eloxiert. Dies sorgt für exakte Passgenauigkeit und eine kratzfeste Oberfläche. Die sehr großzügige Dimensionierung sorgt für einen sicheren Sitz auch bei schwerem Equipment. Sichere und einfache Befestigung Die Anti-Rutsch-Gummipuffer auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit den integrierten Fallsicherungsstiften den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die Schnellwechselplatte verfügt über jeweils eine 1/4 Zoll und eine 3/8 Zoll Kamerabefestigungsschraube. Die 3/8 Zoll Kamerabefestigungsschraube erlaubt die Montage auch von schwererem Equipment wie Videokameras oder Camcordern. Die 1/4 Zoll Befestigungsschraube lässt sich durch den beweglichen Träger variabel einsetzen. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschrauben (1/4 und 3/8 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Features: Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert Länge: 130 mm Breite: 60 mm Höhe: 10 mm Gewicht: 128 Gramm Inkl. 1/4 und 3/8 Zoll Schrauben zur Kamerabefestigung Gummierung und Fallsicherungsstifte Inkl. Skalierung auf den Seiten der Platte zur schnellen und genauen Ausrichtung Kompatibel zu: Stativ Mantona Dolomit 3100, Artikel Nr. 18640 Stativ Mantona Dolomit 3200, Artikel Nr. 18641 Stativ Mantona Dolomit 4000, Artikel Nr. 18646 Stativ Mantona Dolomit 5000, Artikel Nr. 18647

Technische Daten:
Gewicht: 124 g · Material: Aluminium,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Schwarz

Lieferumfang:
1x Mantona Schnellwechselplatte für Videostativ Dolomit 3100, 3200, 4000 und 5000 inkl. Kamerabefestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Mantona
Material:
Aluminium | Edelstahl | Gummi
Gewicht:
124 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21132
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 43,11*
€ 3,50*
ab € 35,26*
€ 46,16*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 67,59*
€ 85,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.