Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21733 21733 Weitwinkel-Objektiv 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253034-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21733
EAN/GTIN:
     8809298881221
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21733 21733 Weitwinkel-Objektiv 10 mm

Samyang MF 10mm F2,8 APS-C MFT

Geeignet für APS-C und MFT Sensoren
Superweitwinkel mit bis zu 109,5° Bildwinkel beim APS-C Sensor
Hervorragende Lichtstärke von 1:2,8 für hellen Sucher und Lichtreserve innen
Ideal für Architektur, Innenraum, beeindruckende Landschaftsbilder, aber auch Kunstfotografie
Ausgezeichnete Abbildungsleistung dank sehr hochwertiger optischer Konstruktion

Ideal für das Besondere Fügen Sie Ihrer Kreativität Professionalität hinzu. Das SAMYANG 10 mm Objektiv ist ideal geeignet für Architektur, Innenraum, weite Landschaft, aber auch Kunst- und Aktfotografie. Der Bildwinkel von bis zu 109,5° ermöglicht es Ihnen, Bereiche jenseits des menschlichen Auges einzufangen. Mit diesem Objektiv verpassen Sie nichts - ob im Innenraum, bei der Reportage, der Architektur- oder Reisefotografie - es sind kaum Grenzen gesetzt. Gestalterisch eröffnen sich Ihnen damit neue Dimensionen. Dank des geringen Gewichts und der kompakten Bauform ist es der perfekte Begleiter auf allen Abenteuern. Hervorragende Bildqualität und hochwertige Verarbeitung Durch das verwendete Nano Coating System werden Streulicht und Geistereffekte minimiert und es entstehen kristallklare und kontrastreiche Bilder. Die beiden asphärischen Linsen reduzieren die chromatischen Abberationen sowie Verzerrungen und tragen damit ihren Teil zu der ausgezeichneten Abbildungsleistung dieses Objektivs bei. Die Scharfeinstellung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Der mit griffig gummiertem Einstellring versehene Metalltubus ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Die Scharfeinstellung geht weich und trotzdem exakt. Blendenwerte sind in halben Stufen klar gerastet. Die für den großen Bildwinkel von bis zu 109,5° notwendige und bildwinkelgenau gerechnete Gegenlichtblende ist fest montiert. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Brennweite (max.): 10 mm · Brennweite (min.): 10 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 620 g · Objektiv-Anschluss: MFT · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Panasonic Lumix DMC-G70,Olympus OM-D E-M5 Mark II,Olympus Pen E-PL7,Panasonic Lumix DMC-GH4,Olympus OM-D E-M10,Olympus OM-D E-M1,Olympus Pen E-P5,Panasonic Lumix DMC-GH3,Olympus Pen E-PL5,Olympus OM-D E-M5,Olympus Pen E-PL1,Olympus OM-D E-M10 Mark II,Olympus Pen E-P1,Olympus Pen E-PL3,Olympus Pen E-PM,Olympus Pen E-PM1,Olympus Pen-F,Olympus Pen E-P3,Olympus OM-D E-M1 Mark II,Olympus Pen E-PL8,Panasonic Lumix DMC-G81,Panasonic Lumix DMC-GX80,,Panasonic Lumix DC-GH5,Panasonic Lumix DC-GH5s,Panasonic Lumix DC-G91,Panasonic Lumix DC-G9,Panasonic Lumix DMC-GX9,Panasonic Lumix DMC-GX800,Panasonic Lumix DMC-GX8,Olympus OM-D E-M10 Mark III,Olympus OM-D E-M1 X,Panasonic Lumix DC-GX880,Olympus OM-D E-M5 Mark III,Olympus Pen E-PL9,Olympus Pen E-PL10,Olympus OM-D E-M1 Mark III,Panasonic Lumix DC-G110,Olympus OM-D E-M10 Mark IV · Produktabmessung, Länge: 106 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 10/2,8 APS-C Objektiv für MFT 1x Schutzdeckel vorne und hinten 1x Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Passend für (Details):
Panasonic Lumix DMC-G70 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | Olympus Pen E-PL7 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | Olympus OM-D E-M10 | Olympus OM-D E-M1 | Olympus Pen E-P5 | Panasonic Lumix DMC-GH3
Brennweite (Bereich):
10 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
MFT
Brennweite (max.):
10 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
620 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 423,21*
€ 473,52*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 426,02*
€ 473,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,68*
€ 557,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,85*
€ 542,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,99*
€ 536,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,02*
€ 506,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.