Samyang 21740 21740 Weitwinkel-Objektiv f/3.1 (max) 10 mm
Samyang MF 10mm T3,1 Video APS-C Sony E
Geeignet für APS-C Sensor Professionelles 10 mm Weitwinkel-Objektiv Ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur-, Kunst- und Aktfotografie Lichtstärke 1:3,1 Stufenlose Blendeneinstellung Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) 14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion Inkl. Objektivtasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem SAMYANG 10/3,1 Video APS-C sind Sie optimal für die Video- als auch für Fotografie ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Ideal für Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie Das SAMYANG 10/3,1 Video APS-C mit einer Brennweite von 10 mm und einer Lichtstärke von 1:3,1 eignet sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für lichtstarke Landschafts- und Panoramaaufnahmen. Ebenso ideal ist dieses hochwertige Weitwinkelobjektiv für Architektur-, Kunst- und auch Aktfotografie. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 24 cm. Objektiv für APS-C Sensoren! Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem werden durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich durch eine Nanovergütung. Zwei der 14 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch chromatische Aberrationen optimal korrigiert werden. Sehr hochwertige Verarbeitung Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 3.1 · Brennweite (max.): 10 mm · Brennweite (min.): 10 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 630 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A6400,Sony A6100,Sony A6600
Lieferumfang: 1x SAMYANG 10mm F3.1 Video APS-C Objektiv für Sony E, 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für (Details): | Sony NEX-5T | Sony NEX-3N | Sony NEX-6 | Sony NEX-5R | Sony NEX-F3 | Sony NEX-5N | Sony NEX-C3 | Sony NEX-3 | Blendenwert: | f/3.1 (max) | Brennweite (Bereich): | 10 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Objektiv-Anschluss: | Sony E-Mount | Blendenwert (max.): | 3.1 | Brennweite (max.): | 10 mm | Brennweite (min.): | 10 mm | Objektiv-Ø: | 87 mm | Gewicht: | 630 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|