Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21756 21756 Fish-Eye-Objektiv f/3.1 (max) 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253049-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21756
EAN/GTIN:
     8809298883812
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 21756 21756 Fish-Eye-Objektiv f/3.1 (max) 12 mm

Samyang MF 12mm T3,1 Fisheye Video DSLR Sony E

geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
geeignet für 4K
optimiert für die Videographie
sehr hohe Lichtstärke von 1:3,1
Naheinstellgrenze von 0,20 m
hochwertige optische Konstruktion alle Linsen mehrfach vergütet
zwei asphärische Linsen
drei Linsen aus ED-Glas
Nano Coating System für brillante Wiedergabe
stufenlose Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs
leichtgängige Fokussierung, ideal für die Verwendung eines Follow-Fokus
eingebaute, bildwinkelgerechte, Gegenlichtblende
manuelle Scharfstellung
manuelle Blendeneinstellung

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das Samyang 12mm/3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt es ein riesiges Bildfeld. Perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Mit einer Lichtstärke T 3,1 hat das Objektiv eine große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus. Für die Videografie Für die Videografie lässt sich die Blende stufenlos von 3,1 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala hier seitlich angeordnet. Hochwertige Optik Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und verspricht beste Abbildungsleistung. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei Samyang Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwidergabe und höheren Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt, was eine noch brillantere Abbildung verspricht. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.1 · Brennweite (max.): 12 mm · Brennweite (min.): 12 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel,Fisheye · Gewicht: 548 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 73.6 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III · Produktabmessung, Länge: 98 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 12mm F3.1 VDSLR Sony E Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Passend für (Details):
Sony NEX-5T | Sony NEX-3N | Sony NEX-6 | Sony NEX-5R | Sony NEX-F3 | Sony NEX-5N | Sony NEX-C3 | Sony NEX-3
Blendenwert:
f/3.1 (max)
Brennweite (Bereich):
12 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel | Fisheye
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
3.1
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Objektiv-Ø:
73.6 mm
Gewicht:
548 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 498,29*
€ 561,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 505,38*
€ 569,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,61*
€ 677,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,16*
€ 671,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,99*
€ 653,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,09*
€ 635,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.