Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2253065-BP Herst.-Nr.: 21787 EAN/GTIN: 8809298883034 |
| |
|
| | |
| Samyang 21787 21787 Weitwinkel-Objektiv f/2.2 (max) 16 mm
Samyang MF 16mm T2,2 Video APS-C II Sony E
Geeignet für APS-C Sensor Professionelles 16 mm Weitwinkelobjektiv Ideal für Landschaftsaufnahmen oder als Reportagen Hohe Lichtstärke von 1:2,2 Stufenlose Blende für eine gleichmäßige Belichtung 13 mehrfach vergütete Linsen, davon zwei asphärische Linsen ED Glas für eine hohe Korrektur der chromatischen Aberration Aufwändige optische Konstruktion für eine optimale Bildqualität Manuelles Einstellen von Fokus und Blende inkl. Objektivtasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem Weitwinkelobjektiv von SAMYANG sind Sie sowohl für die Video- als auch für die Fotografie ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Objektiv für APS-C Kameras! Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen Das SAMYANG 16/2,2 APS-C mit einer Brennweite von 16 mm eignet sich dank des großen Bildwinkels und einer hohen Schärfentiefe hervorragend für ausdrucksstarke Landschaftsaufnahmen und als Reportageobjektiv. Die hohe Lichtstärke von 1:2,2 ermöglicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine sehr gute Belichtungszeit und kann somit auch in Innenräumen hervorragend verwendet werden. Die Fokussierung und die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellungsentfernung beträgt 20 cm. Aufwändige optische Konstruktion für hervorragende Bildqualität Für eine besonders hohe Abbildungsleistung sorgt eine aufwändige optische Konstruktion mit 13 mehrfach vergüteten Glaslinsen, davon zwei asphärische Linsen. Dank der Verwendung von ED Glas werden Farb- und Öffnungsfehler korrigiert, so dass keine störenden Farbsäume entstehen und die Bildqualität erheblich verbessert wird. Die mehrfach vergüteten Linsen verhindern Reflexionen und stellen somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung. Außerdem wird durch die Vergütung auch der Kontrast erhöht und eine brillantere Farbwiedergabe erzeugt. Sehr hochwertige Verarbeitung Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt mit seiner edlen Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert. Das Filtergewinde hat einen Durchmesser von 77 mm. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 2.2 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 620 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A6400,Sony A6100,Sony A6600 · Produktabmessung, Länge: 115 mm
Lieferumfang: 1x Samyang MF 16mm F2.2 Video APS-C Sony E Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 115 mm | Filtergewinde: | 77 mm | Passend für (Details): | Sony NEX-5T | Sony NEX-3N | Sony NEX-6 | Sony NEX-5R | Sony NEX-F3 | Sony NEX-5N | Sony NEX-C3 | Sony NEX-3 | Blendenwert: | f/2.2 (max) | Brennweite (Bereich): | 16 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Objektiv-Anschluss: | Sony E-Mount | Blendenwert (max.): | 2.2 | Brennweite (max.): | 16 mm | Brennweite (min.): | 16 mm | Objektiv-Ø: | 83 mm | Gewicht: | 620 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |