Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2253098-BP Herst.-Nr.: 21851 EAN/GTIN: 8809298885120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samyang 21851 21851 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 50 mm
Samyang MF 50mm F1,4 DSLR Canon M
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Mit Canon M Mount Blendenrastung in halben Werten Brennweite 50 mm Lichtstärke f/1,4 - ideal bei Aufnahmesituationen mit schwierigen Lichtverhältnissen Beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, feines Bokeh, weiche Übergänge bei der selektiven Schärfe 1 asphärische Linse und ein Hybridlinsenelement zur Sicherstellung von hohem Kontrast und perfekter Farbwiedergabe Naheinstellgrenze von 45 cm Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende inklusive Aufbewahrungstasche und Streulichtblende
Vielseitige Normalbrennweite mit hoher Lichtstärke Das 50mm/1.4 ist ein Objektiv, das in jede Fotoausrüstung gehört. Mit einer Bildwinkel von ca. 46° im Vollformat entspricht es dem natürlichen Sehwinkel des Menschen. Kompositionen mit einem 50 mm Brennweite wirken besonders natürlich. Mit einer Lichtstärke von f/1,4 hat das Objektiv genug Reserven, um auch bei weniger günstigen Lichtbedingungen noch hervorragende Bilder zu liefern. Für das Beste entwickelt Dieses hochwertige und lichtstarke Objektiv von Walimex pro wurde für die anspruchsvolle Fotografie entwickelt. Die Blende lässt sich in halben Stufen von f/1,4 bis f/22 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit acht Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ergeben und somit schöne Spitzlichter im Bokeh garantieren. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei Walimex pro Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwiedergabe und einen höheren Kontrast. Das Objektiv verfügt über 9 Linsen in 6 Gruppen. Ein weiterer Vorteil ist die Innenfokusierung des Objektivs, die es erlaubt, Verlaufsfilter oder Polfilter einfach und unkompliziert zu verwenden, da sich die Fassung beim Scharfstellen nicht mitdreht. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 50 mm · Brennweite (min.): 50 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 605 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 81.6 mm · Passend für (Details): Canon EOS M,Canon EOS M 10,Canon EOS M 2,Canon EOS M 3,Canon EOS M 5,Canon EOS M 50,Canon EOS M 6,Canon EOS M 100,Canon EOS M6 Mark II,Canon EOS M 200 · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 100.6 mm
Lieferumfang: 1x Samyang 50/1,4 Objektiv für Canon M 1x Objektivbeutel 2x Schutzkappe (vorne und hinten) 1x Streulichtblende 1x Anleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Länge: | 100.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 82 mm | Filtergewinde: | 77 mm | Passend für (Details): | Canon EOS M | Canon EOS M 10 | Canon EOS M 2 | Canon EOS M 3 | Canon EOS M 5 | Canon EOS M 50 | Canon EOS M 6 | Canon EOS M 100 | Blendenwert: | f/1.4 (max) | Brennweite (Bereich): | 50 mm | Marke: | Samyang | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Canon EF-M | Blendenwert (max.): | 1.4 | Brennweite (max.): | 50 mm | Brennweite (min.): | 50 mm | Objektiv-Ø: | 81.6 mm | Gewicht: | 605 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |