Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22037 Flächenleuchte 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253198-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22037
EAN/GTIN:
     4056929220377
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22037
Walimex Pro 22037 Flächenleuchte 32 W

Walimex pro LED Versalight 500 Daylight 2er Set 2x Leuchte 2x Stativ

Set aus je 2x hochwertiger und vielseitiger Flächenleuchte mit passenden Lampenstativen mit 260 cm max. Höhe
Je 504 Profi Foto- und Video- LEDs, 32 Watt
Leistungsstarke Daylight Version mit 5.600 Kelvin Tageslicht
Max. Leuchtstärke 2.900 Lux/1m bei 5.600 K
Stromversorgung per Netzanschluss oder 2x NP-F Akku
Alle Funktionen per Fernbedienung steuerbar
Beleuchtetes Display mit Anzeigen für Helligkeit, Farbtemperatur, Akkustatus, Funkkanal und -gruppe
Vollwertige Komfortausstattung inkl. Lichtklappen, Netzteil, Fernbedienung, Diffusorscheibe, Handgriff und Befestigungsadapter für Stative

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 504 · Leistung: 32 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 890 mm · Weitere technische Daten: 1830 g

Lieferumfang:
2x Walimex pro LED 500 Versalight Daylight LED Flächenleuchte 2x Netzteil mit 5 Meter Anschlusskabel 2x 4 Lichtklappen an jeder Flächenleuchte 2x Weißton Diffusorscheibe 2x Warmton Diffusorscheibe 2x Halterung für Lampenstative (1/4 Zoll Anschluss und Blitzschuh Halterung) 2x Handgriff mit 1/4 Zoll Anschluss 2x Fernbedienung mit Display 2x walimex pro FT-8051 Lampenstativ 260 cm 2x Transport- und Aufbewahrungstasche

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 890 x 90 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
890 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
504
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
32 W
Lichtfarbe:
5600 K
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,84*
€ 374,41*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 326,11*
€ 374,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,42*
€ 445,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,05*
€ 443,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.