| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2253202-BP Herst.-Nr.: 22041 EAN/GTIN: 4056929220414 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 22041 Flächenleuchte 32 W
Walimex pro LED Versalight 500 Daylight Set inkl. 1x Stativ und 2x Akku
Set aus hochwertiger und vielseitiger Flächenleuchte mit passendem Lampenstativ mit 260 cm max. Höhe und 2x NP-F 960 6600mAh Hochleistungsakkus 504 Profi Foto- und Video- LEDs, 32 Watt Leistungsstarke Daylight Version mit 5.600 Kelvin Tageslicht Max. Leuchtstärke 2.900 Lux/1m bei 5.600 K Stromversorgung per Netzanschluss oder 2x NP-F Akku Alle Funktionen per Fernbedienung steuerbar Beleuchtetes Display mit Anzeigen für Helligkeit, Farbtemperatur, Akkustatus, Funkkanal und -gruppe Vollwertige Komfortausstattung inkl. Lichtklappen, Netzteil, Fernbedienung, Diffusorscheibe, Handgriff und Befestigungsadapter für Stative
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 504 · Leistung: 32 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 890 mm · Weitere technische Daten: 1830 g
Lieferumfang: 1x Walimex pro LED 500 Versalight Daylight LED Flächenleuchte 1x Netzteil mit 5 Meter Anschlusskabel 4x Lichtklappen 1x Weißton Diffusorscheibe 1x Warmton Diffusorscheibe 1x Halterung für Lampenstative (1/4 Zoll Anschluss und Blitzschuh Halterung) 1x Handgriff mit 1/4 Zoll Anschluss 1x Fernbedienung mit Display 1x walimex pro FT-8051 Lampenstativ 260 cm 1x Transport- und Aufbewahrungstasche 2x NP-F 960 Li-Ion Akku für Sony NP-F, 6600mAh
Hinweis: Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 890 x 90 x 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 890 mm | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | Anzahl Leuchtmittel: | 504 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung: | 32 W | Lichtfarbe: | 5600 K | Produkt-Art: | Flächenleuchte |
|
| | |
| | | |
| |