Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22050 Objektivadapter Adaptiert: Hasselblad - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253204-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22050
EAN/GTIN:
     6900000000045
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22050 Objektivadapter Adaptiert: Hasselblad - Canon EF

Kipon Adapter für Hasselblad auf Canon EF

zur Nutzung von Hasselblad-Objektiven an Kameras mit Canon EF-Bajonettanschluss
Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht
daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung
Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich
einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel
sehr präzise und stabil gearbeitet

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON HB-EOS Adapter können Objektive der Hasselblad V mount CF Serie mit Kameras der Canon EOS EF Serie gekoppelt werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Dieser Adapter enthält eine zusätzliche Basiskomponente, die es ermöglicht, den Adapter mit Hilfe einer 3/8 Zoll Schraube an einem Stativ zu befestigen. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Canon EF · Anschluss Objektiv: Hasselblad · Gewicht: 20 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Kipon Adapter für Hasselblad auf Canon EF

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Hasselblad - Canon EF
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Canon EF
Anschluss Objektiv:
Hasselblad
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 115,74*
€ 144,71*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 225,79*
€ 253,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.