Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22094 Objektivadapter Adaptiert: Nikon G - Leica-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253225-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22094
EAN/GTIN:
     6900000020104
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22094 Objektivadapter Adaptiert: Nikon G - Leica-M

Kipon Adapter für Nikon G auf Leica M

zur Nutzung von Nikon G-Objektiven an Kameras mit Leica M-Bajonettanschluss
Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht
daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung
Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich
einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel
sehr präzise und stabil gearbeitet

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON N/G-M Adapter können Objektive der Nikon G Serie an Kameras der Leica M Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Nikon G Objektive können die Blende normalerweise nicht manuell steuern, nur die Kamera kann zur Steuerung der Blende verwendet werden. Nach der Montage dieses Adapters ermöglicht der Blendenkontrollring am Adapter, dass der Adapter die Blendenöffnung manuell einstellen kann. Dieser Adapter ist passgenau für die Leica M Typ 240 mit Live-View-Modus zur Fokussierung. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Leica-M · Anschluss Objektiv: Nikon G · Gewicht: 65 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz, Silber

Lieferumfang:
1x Kipon Adapter für Nikon G auf Leica M

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Nikon G - Leica-M
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Leica-M
Anschluss Objektiv:
Nikon G
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22094
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 153,72*
€ 191,85*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 265,13*
€ 304,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.