Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22175 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - micro 4/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253260-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22175
EAN/GTIN:
     6900000051849
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter ef
objektivadapter
kipon objektivadapter
Kipon 22175 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - micro 4/3

Baveyes AF Adapter Canon EF-MFT x0,7 o. Support

Reduziert den Bildkreis eines Vollformat-Objektivs auf den Bildkreis eines APS-C Sensors
die Lichtstärke wird um eine Blende erhöht
Objektive ohne Blendenring können nur eingeschränkt verwendet werden, da eine Blendensteuerung nicht möglich ist
Passend für Canon EF Objektive auf MFT Kamera

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON BAVEYES EF-MFT AF 0,7x Adapter können Objektive der Canon EOS EF Serie mit Micro Four Third Kameras, speziell der OM-D Serie gekoppelt werden. Dieser Adapter, der vom deutschen Objektiventwickler und –konstrukteur IB/E OPTICS designt wurde, kann Objektive für Vollformat mit APS-C Kameras verbinden. Im Inneren des Adapters befinden sich vier optische Linsen mit Mehrschichtvergütung. Mit dem Brennweitenreduzierungsadapter wird der Crop-Faktor aufgehoben und man erhält das gesamte Abbild durch die Linse. Dies löst auch das Problem der abgeschnittenen Ecken in Bildern, das durch Adapter ohne optische Glaselemente verursacht wird und erlaubt außerdem schärfere Bilder. Das Bild wird auch heller durch eine höhere Konzentration des einfallenden Lichts, was einer ganzen Blendenstufe entspricht (im Vergleich zu einer MFT-Optik). Diese höhere Lichtstärke ist am Offensichtlichsten bei Blendenwerten Dieser Adapter hat zusätzlich noch eine Autofokus-Funktion mit sehr genauem und schnellem Fokus für gleichmäßige Scharfstellung. Der Adapter ist mit elektronischen Kontakten und eingebauter Leiterplatine mit Chip ausgestattet, der neben Autofokus und Stabilisierungsfunktion auch EXIF-Daten aus der Kamera übertragen kann. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: micro 4/3 · Anschluss Objektiv: Canon EF · Gewicht: 152 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Baveyes AF Adapter Canon EF-MFT x0,7 o. Support

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EF - micro 4/3
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
micro 4/3
Anschluss Objektiv:
Canon EF
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
152 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22175
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 355,44*
€ 397,61*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 656,53*
€ 719,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,68*
€ 472,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,92*
€ 447,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.