Kipon 22179 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF,Canon EF-S,Canon,Canon EOS - micro 4/3
Baveyes Adapter Canon EF auf MFT (x0,7)
Reduziert den Bildkreis eines Vollformat-Objektivs auf den Bildkreis eines APS-C Sensors die Lichtstärke wird um eine Blende erhöht Objektive ohne Blendenring können nur eingeschränkt verwendet werden, da eine Blendensteuerung nicht möglich ist Passend für Canon EF Objektive auf MFT Kamera
Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON BAVEYES EM4/3 0.7x Adapter können Objektive der Canon EOS EF Serie an spiegellose Kameras der Micro Four Thirds Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Dieser Adapter, entwickelt von der deutschen Optikforschungsinstitution IB / E OPTICS, kann ein Objektiv mit Vollformat auf eine Kamer mit APS-C montieren. Im Adapter befinden sich vier optische Mehrschicht-Beschichtungsgläser. Wenn das Objektiv mit Vollformat auf das Gehäuse der APS-C Kamera montiert wird, wird der Crop-Faktor mit dem optischen Brennpunkt-Reduzierungs-Adapter negiert, und Sie können über das Objektiv ein volles Sichtfeld erhalten. Dies löst das Problem der Kantenrissbildung bei Fotos, die durch einen Adapter ohne optisches Glas verursacht werden und ermöglicht schärfere Bilder. Das Bild wird auch viel heller aufgrund einer erhöhten Konzentration von Licht. Dieser Anstieg wird deutlicher, wenn der Blendenwert kleiner als 2 ist. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Technische Daten: Anschluss Kamera: micro 4/3 · Anschluss Objektiv: Canon EF,Canon EF-S,Canon,Canon EOS · Gewicht: 152 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Lieferumfang: 1x Baveyes Adapter Canon EF - MFT x0,7
Weitere Informationen: | | Adaptiert: | Canon EF|ツ| Canon EF-S|ツ| Canon|ツ| Canon EOS - micro 4/3 | Marke: | Kipon | Anschluss Kamera: | micro 4/3 | Anschluss Objektiv: | Canon EF | Canon EF-S | Canon | Canon EOS | Material (Details): | Aluminium | Gewicht: | 152 g | Produkt-Art: | Objektivadapter |
|