Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22452 22452 Softbox (Ø x H) 900 mm x 180 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253375-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22452
EAN/GTIN:
     4056929224528
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22452 22452 Softbox (Ø x H) 900 mm x 180 mm 1 St.

Walimex pro Studio Line QA90 Deep Rota Softbox 90 cm

Parabol Design, nahezu rund, Durchmesser 90 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus)
Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material
Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz
Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe
Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 830 mm · Produktabmessung, Ø: 900 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1917 g · Material des Produktes: Aluminium, Kunststoff, Polyester, Edelstahl · Produktfarbe: Schwarz, Silber, Weiß

Lieferumfang:
1x Walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 900 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
900 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
830 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22452
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 115,57*
€ 142,63*
€ 3,50*
ab € 216,28*
€ 245,16*
7 Tage
56
Frei Haus
ab € 217,39*
€ 245,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.