Walimex Pro 22459 22459 Reflektor (Ø) 560 mm 1 St.
Walimex pro 5in1 Faltreflektor wavy comfort Ø56cm mit Griffen und 5 Reflektorfarben
5in1 Faltreflektor mit Handgriffen und Gewinde für Stativ Hochwertig verarbeitet, zwei Haltegriffe und zwei Gewinde (3/8“) für die Montage auf Stativen Durchmesser: 56 cm, 5 Farben: Gold-Silber („wavy“) / Schwarz / Neutral-Weiß / Silber / Diffus „Pop-Up“ Funktion erlaubt schnellen Aufbau und kompaktes Zusammenfalten Sehr leicht und kompakt, für den Studio- und Outdoor-Einsatz Lieferumfang: Walimex pro 5in1 „wavy“ Faltreflektor mit 4-fach-Bezug, Tragetasche
Der „Pop-Up“ Faltreflektor für stimmungsvolle Reflexionen Der Walimex pro 5in1 wavy Faltreflektor ist ein vielseitiger Reflektor für den anspruchsvollen Fotografen. Die gold-silberne Oberfläche bietet eine warme stimmungsvolle Reflexion, perfekt für Hauttöne, während die schwarze Oberfläche zur Abdunkelung von Motiven dienen kann. Der Reflektor ist einfach zu transportieren, schnell im Aufbau, leicht in der Benutzung und ebenso schnell wieder verstaut. Die verschiedenen Oberflächen bieten vielfältige Möglichkeiten bei der Gestaltung von Fotos, aber auch im Videobereich. Einfache Handhabung, schneller Setup Der Faltreflektor ist der ideale Begleiter für die schnelle, anspruchsvolle Aufhellung oder Abschattung von Motiven. Dank seiner zwei großen, bequemen Handgriffe kann er problemlos von einem Assistenten gehalten werden. Doch auch für die Montage auf Stativen ist der 5in1 Faltreflektor gerüstet: Dank seines 3/8 Gewindes lässt er sich auch an Lampenstativen oder anderen Haltevorrichtungen mit entsprechender Schraube befestigen. Die Nutzung on Location mit Hilfe eines Assistenten ist besonders dankbar zum Beispiel bei Interviewsituationen, bei denen keine Zeit für ein langes Einleuchten ist. 5 Funktionen in einem Die Konstruktion des 5in1 Faltreflektors könnte effizienter kaum sein: Der eigentliche Reflektorrahmen ist dauerhaft mit einem Diffusor bespannt. Mit diesem nehmen Sie Lichtquellen die Härte und dem Motiv die harten Schattenkanten. Der Diffusor erzeugt aus der punktuellen eine flächige, weiche Beleuchtung des Motivs. Dem Reflektor ist ein Wendebezug mit Reißverschluss beigelegt, dessen vier Seiten individuell zum Einsatz kommen können: Gold-Silber "wavy": Diese spezielle Beschichtung besteht aus einem Zickzack-Muster aus goldenen und silbernen Streifen im Wechsel. Gemeinsam reflektieren sie das einfallende Licht und erzeugen so eine warmweiche, aber dennoch helle Beleuchtung für das Motiv. Diese Farbe eignet sich besonders gut für Hauttöne, da auch das Sonnenlicht einen wärmeren Ton erhält. Weiß: Die klassische Reflektorfarbe zum Aufhellen mit weichem Licht. Das Licht wird nicht wie bei Silber punktuell gespiegelt, sondern verliert an Intensität, da es kugelförmig vom Reflektor abprallt. Dafür ist die Lichtwirkung ähnlich der eines Diffusors. Silber: Garantiert die maximale Lichtausbeute, was gerade bei schlechten Wetterverhältnissen wahre Wunder wirken kann. Bei praller Sonne ist Silber eher nicht zu empfehlen. Schwarz: Die schwarze Seite des Wendebezugs reflektiert natürlich so gut wie kein Licht. Sie ist bei indirekter Anwendung geeignet, Reflexionen zu vermindern, ist aber eigentlich zum direkten Abschatten gedacht. Unkomplizierter Aufbau, schnelles Verstauen Das "Pop-Up"-Prinzip, bekannt von kleinen Zelten, ist die ideale Lösung auch für Reflektoren wie diesen. Ein Ring aus flexiblem Material spannt den Reflektor auf. Zusammengelegt nimmt er weniger als die Hälfte des Durchmessers ein. Beim Entpacken springt der Ring zu voller Größe auf, der Reflektor ist so in unter einer Sekunde aufgespannt. Nach der Benutzung nehmen Sie den Bezug ab und falten den Reflektor einfach wieder zusammen: Dafür müssen Sie den Ring lediglich so verformen, als wollten Sie einen Achter beim Fahrrad erzeugen. Drehen Sie die beiden Griffe weiter gegeneinander, bis Sie eine 8 haben. Bei dieser können Sie dann die beiden Ringe übereinanderlegern - et voilá! Verpacken Sie den Reflektor dann sogleich in seine Tasche, so dass er nicht wieder aufspringen kann."
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Porträtfotografie in kleineren Studios, On Location, Outdoor, Portraitfotografie, Kinderfotografie, Jugendfotografie, Modeaufnahmen · Produktabmessung, Ø: 560 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 320 g
Lieferumfang: 1x Walimex pro 5in1 Faltreflektor wavy comfort Ø 56 cm mit Diffusor-Stoff 1x Überzug mit den Farben Wavy Gold, Silber, Schwarz und Weiß 1x Tragetasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 560 mm | Produktabmessung, Ø: | 560 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Ausführung (allgemein): | Porträtfotografie in kleineren Studios|ツ| On Location|ツ| Outdoor|ツ| Portraitfotografie|ツ| Kinderfotografie|ツ| Jugendfotografie|ツ| Modeaufnahmen | Produkt-Art: | Reflektor |
|