Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22462 22462 Softbox (Ø) 500 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253385-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22462
EAN/GTIN:
     4056929224627
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22462 22462 Softbox (Ø) 500 mm 1 St.

Walimex pro 360° Ambient Light Softbox 50cm

360° Ambient Light Softbox, Umfang 50 cm, extrem schneller Aufbau durch „push-down“ Mechanismus
Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material
Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz
Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe
Omnidirektionale Lichtverteilung für eine sehr homogene Ausleuchtung
Lieferumfang: Walimex pro 360° Ambient Light Softbox, Tragetasche

Die Softbox für das richtige Ambiente Die 360° Ambient Light Softbox ist ein außergewöhnlicher Lichtformer für Fotografen wie auch Filmemacher. Die omnidirektionale Lichtverteilung eignet sich besonders dafür Räume und (Innen-)Architektur sehr gleichmäßig auszuleuchten. Mit dieser Softbox lässt sich in geschlossenen Räumen Tageslicht simulieren. Von oben auf ein Modell gerichtet, gibt dieser innovative Lichtformer das Ambiente einer Straßenlaterne wieder. Genial einfacher Aufbau Die 360° Ambient Light Softbox lässt sich sehr schnell und sehr einfach aufbauen und natürlich nach Gebrauch ebenso schnell wieder abbauen und verstauen. Die ideale Lösung also nicht nur für Fotografen, die nach der Aufnahme schnell wieder Platz im Studio schaffen müssen, sondern auch für Fotografen, die die 360° Ambient Light Softbox outdoors einsetzen möchten. Zusammengefaltet und in der Tragetasche verstaut, ist die 360° Ambient Light Softbox inkl. Softboxadapter (separat für alle Blitzsysteme erhältlich) so kompakt, dass sie in jedem Setup Platz findet und somit immer dabei ist. Zum Aufbau ziehen Sie die Diffusor Bespannung über das Gestänge und stellen danach das noch zusammengeklappte Gestänge senkrecht auf den Boden. Sie drücken das Gestänge zum Aufspannen nach unten in die Halterung, wie bei einem Schirm. Das Gestänge rastet spürbar ein. Fertig. Anschluss an alle Blitzanlagen und Blitzköpfe Anschluss an Ihre Blitzanlage bzw. an Ihre Blitzköpfe findet die 360° Ambient Light Softbox über einen Walimex pro Softbox-Adapter, den Sie separat erwerben können – und zwar für alle Blitzsysteme. Der Softbox-Adapter wird dann einfach in den Speed Ring (Schnellwechselbajonett) gesetzt und mit den vier Schrauben fixiert – und schon ist die 360° Ambient Light Softbox für den Einsatz mit Ihrem Blitzkopf vorbereitet. Für den Transport in der mitgelieferten Tragetasche mit Umhängeriemen kann der Softbox-Adapter dann selbstverständlich montiert bleiben. Noch ein Gimmick: Auf den verschiedenen Softbox-Taschen ist jeweils die Art der Softbox und die Größenangabe aufgedruckt – so gehört die langwierige Suche nach der richtigen Softbox im „Lichtformer-Fundus“ endlich der Vergangenheit an und man hat mit einem Griff den richtigen Lichtformer zur Hand. Schnell und einfach zum perfekten Ergebnis Mit der einfach und schnell zu montierenden 360° Ambient Light Softbox ist man bestens gerüstet für alle Shootings und kann sämtliche Bildideen umsetzen. Seien Sie kreativ – wir liefern das passende Equipment.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Ø: 500 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1100 g · Material des Produktes: Aluminium, Kunststoff, Polyester, Edelstahl · Produktfarbe: Schwarz, Silber, Weiß

Lieferumfang:
1 x Walimex pro 360° Ambient Light Softbox Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 500 mm
Produktabmessung, Ø:
500 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22462
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 53,31*
€ 67,84*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 81,16*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 151,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.