Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22465 22465 Gelenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253388-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22465
EAN/GTIN:
     4056929224658
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22465
Walimex Pro 22465 22465 Gelenkarm

Walimex pro Universal Slider Abstützung

Universelle Abstützung für jeden Videoslider auf einem Stativ
Ungewolltes Kippen und Neigen des Sliders während einer Kamerafahrt wird vermieden
Einsetzbar für alle Slider mit einer Länge von 50cm bis 120cm
Stufenlos verstellbar von 43cm Länge bis 70cm
Inkl. Mini Kugelkopf zur Montage am Slider
Inkl. Mini Klemme zur Montage am Stativbein
Ideal auch als Systemblitzhalter, Ausleger, Galgenabstützung, etc. verwendbar

Des Sliders bester Freund Jeder Filmer, der zur Aufwertung seiner Filmaufnahmen einen Video Slider einsetzt, kennt das Problem: Die Kamera wird auf dem Sliderschlitten bis zum Endanschlag des Sliders bewegt und dabei neigt sich der Slider durch das Kameragewicht nach unten – eine durchgehend gleichmäßige und weiche Kamerafahrt ist somit nahezu unmöglich. Im schlimmsten Fall kippt sogar das Stativ mitsamt Slider und Kamera. Wir haben das Problem erkannt und bieten nun mit der walimex pro Universal Slider Abstützung die Lösung an – und zwar universell und damit geeignet für alle Slidermodelle (mit 1/4“ Zubehör Gewinde) und alle Sliderlängen! Durchdacht und multifunktional Unsere universelle Slider Abstützung hat eine stufenlos verstellbare Länge von 43cm bis 70cm und kann dadurch mit Slidern von 50cm bis sogar 120cm perfekt genutzt werden. Darüber hinaus ist sie extrem vielseitig einsetzbar und kann auch als Einbeinstativ oder gar als Boom Pole oder „Armverlängerung“ verwendet werden, um z.B. in Verbindung mit einem Smartphone Halter völlig neue und ungewohnte Perspektiven und Szenen einzufangen. Anschluss gesucht – und gefunden Die Montage am Stativ ist denkbar einfach: Auf der einen Seite hat die universelle Slider Abstützung einen Kugelkopf mit 1/4“ Anschluss und wird in eines der 1/4“ Gewinde des Sliders eingeschraubt. Auf der anderen Seite des Slider Supports befindet sich ein zweiter Kugelkopf, der mit einer Mini Clamp versehen ist. Diese Klemme können Sie dann problemlos an einem Stativbein fixieren. Dabei ist die Clamp so ausgelegt, dass sie bei nahezu allen Stativbeindurchmessern passt. Sobald der Slider dann in der Waage steht, können an der Abstützung sowohl Flip Lock Verschluss als auch die beiden Kugelköpfe arretiert werden und den stimmungsvollen Filmaufnahmen steht nichts mehr im Wege – auch keine Gefahr durch plötzliches Kippen oder Absacken der Videoschiene auf dem Stativ. Für die perfekte Abstützung des Sliders und zur bestmöglichen Vermeidung von Wacklern empfehlen wir den Einsatz von ZWEI universellen Slider Abstützungen. Seien SIE kreativ, WIR kümmern uns um die Technik. Immer dabei Alleine schon das geringe Gewicht des gesamten Sets (verstellbare Slider Abstützung, Mini Kugelköpfe und Mini Clamp) wird Sie überzeugen – es hat gerade mal ein Gesamtgewicht von 420g und findet durch die kompakten Abmessungen in nahezu jeder Slidertasche ein Plätzchen. Somit ein echtes universelles Immer-Dabei-Tool für viele Einsatzzwecke.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Gewicht: 420 g · Länge: 430 mm · Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x walimex pro Universal Slider Abstützung 1x Mini Kugelkopf 1x Stativklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Gelenkarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 50,68*
€ 3,50*
ab € 40,66*
€ 51,73*
7 Tage
87
€ 6,99*
ab € 58,82*
€ 73,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.